Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D603B71 Herst.-Nr.: 236745 EAN/GTIN: 4017212367452 |
| |
|
| | |
| Durchlauferhitzer elektr 24kW stufenl A m.Display digi man ÜbertischUntertisch DHB-E18/21/24LCD Weitere Informationen: | | Anschluss Warmwasser: | Außengewinde | Anschluss kaltes Trinkwasser: | Außengewinde | Anschlussleistung: | 18 - 24 kW | Art der Regelung: | elektronisch | Bedienung: | manuell | Breite: | 225 mm mm | Energieeffizienzklasse (812/2013/EU): | A | Geeignet für Kunststoffrohre: | ja | Gewicht: | 2.9 kg kg | Heizsystem: | Blankdraht | Höhe: | 466 mm mm | Leistungsregelung: | stufenlos | Max. Arbeitsdruck: | 10 bar | Mit Display: | ja | Montageart: | Übertisch/Untertisch | Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss: | 1/2 Zoll (15) | Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: | 1/2 Zoll (15) | Nenninhalt: | 0.4 l l | Nennleistung: | 24 kW kW | Nennspannung 1: | 380 V V | Nennspannung 2: | 400 V V | Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: | 21.5 mm | Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: | 21.5 mm | Schutzart (IP): | IP25 | Sicherheitsabschaltung: | elektronisch | Temperaturanzeige: | digital | Tiefe: | 116 mm mm | Werkstoff des Druckbehälters: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Durchlauferhitzer, Elektro-Geyser, Elektronischer Durchlauferhitzer, Elektro-Warmwassergerät, Klein-Durchlauferhitzer, Komfort-Durchlauferhitzer, Therme, Übertischgerät, Untertischgerät, Vollelektronischer Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 410,44* | € 488,04* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 409,29* | € 488,65* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,21* | € 513,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 442,69* | € 528,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 501,00* | € 597,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|