Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer 18/21/2''4kW 400V weiss, LC-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7294102
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     DHB-E18/21/2''4LCD
EAN/GTIN:
     4017212367452
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer stiebel eltron el...
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer
Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt auch mehrere Entnahmestellen gleichzeitig mit Warmwasser. Das geschlossene, druckfeste Gerät wird mit handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert. KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer stellt gradgenaue Wunschtemperaturen bis zur maximalen Leistung sicher. Die Temperatur wird stufenlos und digital über einen Drehwähler eingestellt und am LC-Display angezeigt. Das Gerät kann um eine optional erhältliche Komfort-Fernbedienung ergänzt werden. Für die Untertisch-Montage lassen sich Gerätekappe und Bedieneinheit drehen. EFFIZIENZ: Das Gerät spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch die elektronische Leistungsregelung mit 3i-Technologie. Geeignet für vorerwärmtes Wasser. INSTALLATION: Einfache Montage dank des Profi Rapid-Installationssystems. Einfacher Austausch mit gängigen Durchlauferhitzern. Die mitgelieferte Montageleiste berücksichtigt marktübliche Befestigungspunkte und gleicht Wandunebenheiten sowie Bohrloch-Abweichungen aus. Schneller, universeller Wasseranschluss durch den vergrößerten Anschlussraum mit schwenkbarem Kaltwasser-Einlauf und Schraubanschlüssen. Doppelnippel-Anschlüsse. Montage Aufputz oder Unterputz mit 3-Wege-Absperrung. Geeignet für Kunststoffrohre, Herstellerangaben sind zu beachten. Einfacher Netzanschluss oben und unten, eine Einführhilfe für Elektrokabel ist vorhanden. SERVICE: Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel. Die innere Baugruppe lässt sich entnehmen. SICHERHEIT: Schnelles Blankdraht-Heizsystem eignet sich für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Elektronische Sicherheitskonzept mit Lufterkennung. Verbrühschutz durch dauerhafte Begrenzung der Austrittstemperatur. Montageart: Übertisch/Untertisch, Breite: 225 mm, Höhe: 466 mm, Tiefe: 116 mm, Gewicht: 2,9 kg, Nennleistung: 24 kW, mit Armatur: false, mit Display: true, Heizsystem: Blankdraht, Art der Regelung: elektronisch, Sicherheitsabschaltung: elektronisch, Leistungsregelung: elektronisch, Temperaturanzeige: digital, Energieeffizienzklasse: A, geeignet für KNX: false, Nenninhalt: 0,4 l, Bedienung: manuell, Werkstoff des Druckbehälters: Kunststoff, geeignet für vorerwärmtes Wasser: true, Anschlussleistung: 18...24 kW, Schutzart (IP): IP25, Nennspannung 1: 380 V, Nennspannung 2: 400 V, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 1/2'' Zoll (15), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 1/2'' Zoll (15), geeignet für Kunststoffrohre: true, Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: 21,5 mm, Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: 21,5 mm, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde, Anschluss Warmwasser: Außengewinde, Max. zulässiger Betriebsdruck: 10 bar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Stiebel Eltron Deutschl.Vertr. GmbH
Produkt Typ:
DHB-E18/21/2''4LCD
Ident Code:
236745
Weitere Suchbegriffe: Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,14*
€ 613,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,96*
€ 612,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,92*
€ 573,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,96*
€ 554,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,85*
€ 511,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.