Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D435J31 Herst.-Nr.: EK601SW.1 EAN/GTIN: 5055112839722 |
| |
|
| | |
| Netzanschlussleitung 1m 3x1qmm 10A sw 0-70°C Polyvinylchlorid (PVC) EK601SW.1 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 3 | Außendurchmesser ca.: | 7.1 mm mm | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Frequenz: | 50 - 50 Hz | Leiternennquerschnitt: | 1 mm² | Länge: | 1 m m | Mantel-Farbe: | schwarz | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Nennspannung: | 250 - 250 V V | Nennstrom: | 10 A | Temperaturbeständigkeit: | 0 - 70 °C °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätekabel, Kaltgerätestecker, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, anschlussleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 4,09* | € 6,12* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,05* | € 7,48* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 5,18* | € 7,66* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,47* | € 8,04* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,82* | € 9,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|