Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 10A sw IP20 0-70°C Polyvinylchlorid (PVC) EB515.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D435H59
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EB515.7
EAN/GTIN:
     4032528007502
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Netzanschlussleitung 10A sw IP20 0-70°C Polyvinylchlorid (PVC) EB515.7
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 50 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
250 - 250 V V
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Temperaturbeständigkeit:
0 - 70 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, schukostecker schwarz, anschlussleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 9,90*
ab € 3,12*
€ 4,76*
€ 4,90*
ab € 3,13*
€ 4,77*
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 5,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,09*
€ 6,15*
€ 3,50*
ab € 15,12*
€ 21,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.