Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 A60 12,5W E 2700K 1521lm ws opal AC Ø60x117mm 220-240V LM85158


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D426F18
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85158
EAN/GTIN:
     4020856851584
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe E27 A60 12,5W E 2700K 1521lm ws opal AC Ø60x117mm 220-240V LM85158
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1521 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
12.5 - 12.5 W
Lampenlichtausbeute:
110 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1521 - 1521 lm
Länge:
117 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
40000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 4,96*
€ 7,15*
1
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 7,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.