Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 114W SL720 4000K 13660lm Konv 1LED elektr.Trafo dirindir gr 8720761115430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 4000K dimmbar über Taster 8720761115430
LED-Stehleuchte 4000K dimmbar über Taster 8720761115430
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     262-D423A39
Hersteller:
     Perfor. iN Lighting
Herst.-Nr.:
     8720761115430
EAN/GTIN:
     4052075164169
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 114W SL720 4000K 13660lm Konv 1LED elektr.Trafo dirindir gr 8720761115430
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
1 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
99800 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
13660 lm
Betriebsgerät:
Konverter DALI | elektronischer Trafo
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Breite:
430 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Durchmesser:
0 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0.7
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
114 - 114 W
Gehäusefarbe:
grau
Höhe/Tiefe:
2062 mm
Leuchtenlichtausbeute:
128 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
705 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0.4
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 642,04*
€ 728,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 667,92*
€ 755,00*
Frei Haus
ab € 679,50*
€ 770,94*
Frei Haus
ab € 688,80*
€ 778,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 705,87*
€ 795,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,19*
€ 866,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,95*
€ 854,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,63*
€ 826,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,92*
€ 803,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,04*
€ 764,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.