Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Mignon 1,2V AA NiMH 2100mAh HR6 1zell Ø14,5mm 56816


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-D417J75
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56816101404
EAN/GTIN:
     4008496931583
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku Mignon 1,2V AA NiMH 2100mAh HR6 1zell Ø14,5mm 56816
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Durchmesser:
14.5 mm mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
Gewicht:
29 g
Größenbezeichnung:
Mignon
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm mm
IEC-Bezeichnung:
HR6
Kapazität:
2100 mAh mAh
Nennspannung:
1.2 V V
Sonstige Bezeichnung:
AA
Umgebungstemperatur:
-20 - 50 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, aa akku 2000 mah varta, aa akku, aa akku 2000mah, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
796
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,465*
€ 1,825*
1 Tag
2264
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,8525*
1 Tag
56
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,59*
€ 2,06*
2 Tage
28
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,7175*
€ 2,2075*
Lager 262
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,44*
€ 9,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 97,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
57680 101 401
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.