| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D416J87 Herst.-Nr.: 30285 EAN/GTIN: 4260742832857 |
| |
|
| | |
| Tastsensor LCN UP champ glz 8f 8pkt LED m.LED-Anz m.Display Mit Raumthermostat LCN-GT8C Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | LCN | Anzahl der Betätigungspunkte: | 8 | Anzahl der Tasten: | 8 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | champagner | Mit Display: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Mit Raumthermostat: | ja | Montageart: | Unterputz | Transparent: | ja | Werkstoff: | Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandthermostat, Tastenfelder, Tastsensor, tastsensor 8 fach, raumtemperatur regler, Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,11* | € 166,77* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 135,88* | € 167,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,53* | € 172,78* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 158,22* | € 192,33* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 156,81* | € 192,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|