Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-Trockensauger 1200W Zyklon 22l 1200W 171mbar 70ls Ø35mm 9,5kg GS1022HZPLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass-Trockensauger 1200W Zyklon 22l 1200W 171mbar 70ls Ø35mm 9,5kg GS1022HZPLUS
Artikel-Nr.:
     262-D416C69
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     078021
EAN/GTIN:
     4011240078021
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-Trockensauger 1200W Zyklon 22l 1200W 171mbar 70ls Ø35mm 9,5kg GS1022HZPLUS
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Behältervolumen:
22 l l
Luftmenge pro Saugmotor:
70 l/s l/s
Maschinengewicht:
9.5 kg kg
Max. Unterdruck:
171 mbar mbar
Nenndurchmesser Saugschlauch:
35 mm
Nennleistungsaufnahme:
1200 W W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,37*
€ 427,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,51*
€ 426,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,02*
€ 412,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,17*
€ 389,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,14*
€ 334,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.