Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe E27 6W 2000K 230lm dim kl AC ws dimmbar Ø200x262mm 220-240V 39364


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D407H03
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39364
EAN/GTIN:
     4034451393646
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
LED-Kugellampe E27 6W 2000K 230lm dim kl AC ws dimmbar Ø200x262mm 220-240V 39364
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
200 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2000 - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
6 - 6 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
230 - 230 lm
Länge:
262 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
34 - 34 mA mA
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,97*
€ 84,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,64*
€ 97,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.