Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 4W 2100K 400lm F dim kl Filamentlampe ws dimmbar 360° AC 35508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D407G96
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35508
EAN/GTIN:
     4034451355088
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe FM E27 4W 2100K 400lm F dim kl Filamentlampe ws dimmbar 360° AC 35508
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
2100 - 2100 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
4 - 4 W
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
400 - 400 lm
Länge:
106 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
12500
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
19 - 19 mA mA
Schutzart (IP):
IP44
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,63*
€ 8,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,52*
€ 9,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 10,39*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.