Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 Skulptur Herz 8W 2200K ws 330lm G kl dimmbar 360° AC Ø100x140mm 31471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D407G73
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31471
EAN/GTIN:
     4034451314719
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Lampe E27 Skulptur Herz 8W 2200K ws 330lm G kl dimmbar 360° AC Ø100x140mm 31471
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
100 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
2200 - 2200 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Lampenleistung:
8 - 8 W
Lampenlichtausbeute:
41 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
330 - 330 lm
Länge:
140 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
40 - 40 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,54*
€ 42,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,66*
€ 48,84*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.