Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe E27 Skulptur Globe 8W ws 2200K 330lm kl dimmbar 360° AC Ø85x145mm 31467


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D407G69
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31467
EAN/GTIN:
     4034451314672
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
LED-Kugellampe E27 Skulptur Globe 8W ws 2200K 330lm kl dimmbar 360° AC Ø85x145mm 31467
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
85 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
2200 - 2200 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
8 - 8 W
Lampenlichtausbeute:
41 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
330 - 330 lm
Länge:
145 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
40 - 40 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,67*
€ 42,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,72*
€ 49,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,23*
€ 53,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.