Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenbedienfeld 4Tast 917.193


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 917.193 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz
Bachmann 917.193 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-D329B38
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.193
EAN/GTIN:
     4016514040353
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Tastenfelder
bachmann abdeckrahmen
Tastenbedienfeld 4Tast 917.193
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Meldelampen:
4
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der Tasten:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Breite der Front:
0 mm
Höhe der Front:
0 mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, Anzeige- und Bediengerät, Bedienfeld, Bedien-Panel, Bedien-Terminal, Befehls- und Meldegerät, HMI, MMI, Steuerfeld, Tastenbedienfeld, Tastenfeld, Zustimmschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 179,30*
€ 208,55*
Frei Haus
ab € 180,40*
€ 210,35*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 184,09*
€ 213,74*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 190,64*
€ 221,83*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,35*
€ 229,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,17*
€ 240,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.