Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D329A90 Herst.-Nr.: 356.169 EAN/GTIN: 4016514074884 |
| |
|
| | |
| Netzanschlussleitung 0,75m 3x1qmm 10A sw IP20 Polyvinylchlorid (PVC) 356.169 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 3 | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Leiternennquerschnitt: | 1 mm² | Länge: | 0.75 m m | Mantel-Farbe: | schwarz | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung: | 230 - 250 V V | Nennstrom: | 10 A | Schutzart (IP): | IP20 | Temperaturbeständigkeit: | 0 - 0 °C °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, anschlussleitung bachmann 3x1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,09* | € 6,21* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,19* | € 6,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,35* | € 6,59* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,81* | € 7,23* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,46* | € 9,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|