Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Gewindebogen Ø32mm lack Muffe hfr sw Mit Muffe SBNM32SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M32x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M32x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M32x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     262-D328I82
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046796
EAN/GTIN:
     4012196387755
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Stahl-Gewindebogen Ø32mm lack Muffe hfr sw Mit Muffe SBNM32SW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewinde
Durchmesser:
32 mm mm
Farbe:
schwarz
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Stapa-Gewindebogen, obo gewindebogen, stapa gewindebogen, Bogen, Bogen für Installationsrohre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,326*
€ 263,426*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 247,576*
€ 288,256*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 250,086*
€ 291,376*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 250,26*
€ 291,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 290,2078*
€ 334,9978*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 334,9978*
€ 398,64738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 332,6878*
€ 395,89848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 321,4478*
€ 382,52288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 311,6778*
€ 370,89658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 290,2078*
€ 345,34728
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 14,51039* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.