Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Gewindebogen Ø16mm gvz Muffe hfr Mit Muffe SBNM16G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M16x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M16x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M16x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     262-D328I65
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046778
EAN/GTIN:
     4012196388165
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Stahl-Gewindebogen Ø16mm gvz Muffe hfr Mit Muffe SBNM16G
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewinde
Durchmesser:
16 mm mm
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Stapa-Gewindebogen, obo gewindebogen, stapa gewindebogen, Bogen, Bogen für Installationsrohre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,04165*
€ 103,99155*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,3605*
€ 113,27055*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,82455*
€ 116,2446*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,86005*
€ 128,2101*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 120,88905*
€ 147,13905*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,13905*
€ 175,09547
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,31905*
€ 168,16967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,26905*
€ 163,35017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,389*
€ 158,73291
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,88905*
€ 143,85797
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 8,05927* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.