Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M20 2mm 1Durchf SILVYNFLACHDICHTUNGM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdichtring M20, 61809410
Flachdichtring M20, 61809410
Flachdichtring M20, 61809410
Artikel-Nr.:
     262-D328G99
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61809410
EAN/GTIN:
     4044776949169
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Kst M20 2mm 1Durchf SILVYNFLACHDICHTUNGM20
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
27 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Innendurchmesser:
20 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring 20 x 27 x 2, dichtring, lappkabel dichtring, Dichtung, O-Ring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,681*
€ 2,221*
1
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 2,28*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,7942*
€ 2,3742*
10
€ 3,90*
ab € 1,905*
€ 2,525*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,9803*
€ 2,6303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6303*
€ 3,13006
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5403*
€ 3,02296
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4703*
€ 2,93966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3203*
€ 2,76116
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9803*
€ 2,35656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,303* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.