Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter GUELL 2.5 farblos ST 310965


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgitter GUELL 2.5 310965
Schutzgitter GUELL 2.5 310965
Artikel-Nr.:
     262-D322H47
Hersteller:
     Perfor. iN Lighting
Herst.-Nr.:
     310965
EAN/GTIN:
     8021944120458
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb
Schutzgitter GUELL 2.5 farblos ST 310965
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Schutzgitter
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
farblos
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 17,47*
€ 26,88*
€ 5,46*
ab € 19,39*
€ 27,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,04*
€ 28,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,06*
€ 28,28*
€ 3,90*
ab € 21,96*
€ 30,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.