Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 1f Kst ws mt Aufputz-Rahmen IP00 AP-Rahm ET-25084V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D318E96
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     ET-25084V3
EAN/GTIN:
     4049759186067
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse AP 1f Kst ws mt Aufputz-Rahmen IP00 AP-Rahm ET-25084V3
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
40 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP00
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse weiß, aufputz gehäuse, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,90*
€ 1,44*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,91*
€ 1,46*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,96*
€ 1,54*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,57*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,00*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.