Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stableuchte Work Flex Telescope sw Mignon Kst m.LM 18646


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Work Flex LED Schwarz
Varta Work Flex LED Schwarz
Varta Work Flex LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-D313E29
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     18646101421
EAN/GTIN:
     4008496977987
Suchbegriffe:
Befestigungshaken
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
LED-Taschenlampe
LED-Stableuchte Work Flex Telescope sw Mignon Kst m.LM 18646
Weitere Informationen:
ANSI:
AA
Anzahl der Batterien:
4
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mignon
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
322 g
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
0 - 250 lm
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Länge:
208 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 8,00*
ab € 12,96*
€ 17,92*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,16*
€ 18,52*
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 14,00*
€ 19,33*
3
€ 4,98*
ab € 14,39334*
€ 19,46334*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 16,02*
€ 21,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.