| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D306A18 Herst.-Nr.: 20086 EAN/GTIN: 4034451200869 |
| |
|
| | |
| Telefonlampe 0,12W T4,5 230V Röhre Ø4,2x16,5mm farblos einseitig gesockelt 20086 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4.2 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 16.5 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.12 - 0.12 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtstrom: | 0 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 5000 h | Nennstrom: | 0.5 mA mA | Sockel: | T 4,5 | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: t4.5 telefonlampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,27* | € 9,22* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,00* | € 11,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|