Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 0-230° 110-240V br mt IP54 Fernbedienbar 3000W RC-PLUSNEXTN230BRAUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D303D24
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     93334
EAN/GTIN:
     4007529933341
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder AP 0-230° 110-240V br mt IP54 Fernbedienbar 3000W RC-PLUSNEXTN230BRAUN
Weitere Informationen:
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
2 - 2000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
800
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung:
0 s
Breite:
71 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
36 m
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 230 °
Farbe:
braun
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
85 mm
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Max. Einschaltdauer:
16 min min
Max. Einschaltstrom:
165 A A
Max. Präsenzbereich:
32 m²
Max. Reichweite frontal:
6 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
20 m m
Max. Schaltleistung:
3000 W W
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Min. Einschaltdauer:
15 s s
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
110 - 240 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
8014
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP54
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
-45 - 45 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
-20 - 20 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
3 mA mA
Temperatur:
-25 - 50 °C
Tiefe:
121 mm
Tierschneise:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: b.e.g bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsschalter ip54, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,67*
€ 91,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,92*
€ 96,44*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 79,47*
€ 99,64*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,09*
€ 101,66*
€ 5,46*
ab € 87,99*
€ 109,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92000
ab € 13,90*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
97004
ab € 8,39*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92090
ab € 11,82*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
97014
ab € 8,34*
Zubehör
B. E. G.
92649
ab € 13,92*
Zubehör
B. E. G.
93067
ab € 35,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.