Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte 3x20W HV Liska E27 direkt m.Schalter chr 796.85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 79685 Bodenleuchte E27 60 W Chrom
Paulmann 79685 Bodenleuchte E27 60 W Chrom
Paulmann 79685 Bodenleuchte E27 60 W Chrom
Paulmann 79685 Bodenleuchte E27 60 W Chrom
Paulmann 79685 Bodenleuchte E27 60 W Chrom
Artikel-Nr.:
     262-D292J69
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79685
EAN/GTIN:
     4000870796856
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Stehleuchte 3x20W HV Liska E27 direkt m.Schalter chr 796.85
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
450 mm mm
Durchmesser:
450 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Geeignet für Lampenleistung:
20 - 20 W
Gehäusefarbe:
Chrom
Höhe/Tiefe:
1420 mm
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Dimmer:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff der Abdeckung:
Holz
Weitere Suchbegriffe: E27 Sockel, Leuchtmittel E27, Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Smart Home Stehlampe, Smart Home Stehleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standleuchte halogen dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, büro standlampe, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.