Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 0-60W YourLED 12V IP20 Kstgeh stat 95x38x28mm 500.49


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D292F63
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50049
EAN/GTIN:
     4000870500491
Suchbegriffe:
Funkaktor
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Trafo 0-60W YourLED 12V IP20 Kstgeh stat 95x38x28mm 500.49
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0 - 60 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Breite:
38 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
28 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
95 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,12*
€ 30,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,89*
€ 32,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,08*
€ 33,19*
€ 4,00*
ab € 25,26*
€ 34,78*
€ 8,50*
ab € 25,33*
€ 34,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.