Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtleiste 32,6W 3000K 2440lm Konv IP20 1LED 775x45x64mm SLOINSLIMCL830L775EVGPC/PCOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN SLIM CL 830 L775 EVG PC/PCO WH Eckleuchte LED-Lichtlinie
SLOIN SLIM CL 830 L775 EVG PC/PCO WH Eckleuchte LED-Lichtlinie
SLOIN SLIM CL 830 L775 EVG PC/PCO WH Eckleuchte LED-Lichtlinie
Artikel-Nr.:
     262-D287C00
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42189171
EAN/GTIN:
     5063016135239
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Lichtleiste 32,6W 3000K 2440lm Konv IP20 1LED 775x45x64mm SLOINSLIMCL830L775EVGPC/PCOW
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2440 lm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
45 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
32.6 - 32.6 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
64 mm
Leistungsfaktor:
0.98
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
775 mm mm
Max. Systemleistung:
32.6 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiste, Linienleuchte, lichtleiste led, deckenanbauleuchte, zumtobel lichtleiste, Anbauleuchte, Anbaulichtleiste, Balkenleuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Einzellichtleiste, Feuchtraum-Anbauleuchte, Feuchtraum-Freistrahlerleuchte, Feuchtraumleuchte, Feuchtraum-Lichtleiste, Geräteträger, Innenraumleuchte, Leuchte, Leuchteneinsatz, Leuchtenkörper, Leuchtensteg, Leuchtstofflampenleiste, Lichtbalken, Lichtbandleuchte, Lichteinsatz, Lichtträger, Polyester-Feuchtraumleuchte, Reflektorleuchte, Schnellmontage-Lichtbandsystem, Vitrinenleuchte, Wand- und Deckenanbauleuchte, Wand- und Deckenleuchte, Wandleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 475,85*
€ 546,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 508,10*
€ 586,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,05*
€ 697,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,72*
€ 688,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,23*
€ 671,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,71*
€ 651,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,10*
€ 604,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.