Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte 8,8W 84lm IP42 Pendel 1LED 22m eins ÜberwBaust dezentr CROSSIGN160PTEC-GPE8BCWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CROSSIGN 160 P TEC-GP E8BC WH Sicherheitszeichenleuchte 8,8W 84lm weiß
CROSSIGN 160 P TEC-GP E8BC WH Sicherheitszeichenleuchte 8,8W 84lm weiß
CROSSIGN 160 P TEC-GP E8BC WH Sicherheitszeichenleuchte 8,8W 84lm weiß
Artikel-Nr.:
     262-D286I79
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42188776
EAN/GTIN:
     9010299889874
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
LED-Sicherheitsleuchte 8,8W 84lm IP42 Pendel 1LED 22m eins ÜberwBaust dezentr CROSSIGN160PTEC-GPE8BCWH
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
84 lm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
44 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Erkennungsweite:
22 m
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
296 mm
Lampenleistung:
8.8 - 8.8 W W
Leistungsfaktor:
0.83
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Länge:
332 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
60
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
120
Max. Systemleistung:
8.8 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Nennbetriebsdauer:
8 - 8 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzart (IP):
IP42
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, led notbeleuchtung zumtobel, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 272,36*
€ 323,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,56*
€ 324,46*
Frei Haus
ab € 275,84*
€ 326,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 294,07*
€ 347,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,07*
€ 413,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,41*
€ 409,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,19*
€ 394,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,38*
€ 387,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,07*
€ 349,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.