Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bauleuchte 20W IP44 ALLROUND 6500K 2700lm 1LED Gummi 42V m.LM ALLROUNDLED42V-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Bauleuchte 20W IP44 ALLROUND 6500K 2700lm 1LED Gummi 42V m.LM ALLROUNDLED42V-5M
Artikel-Nr.:
     262-D261J37
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     6804
EAN/GTIN:
     4018241680406
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
LED-Bauleuchte 20W IP44 ALLROUND 6500K 2700lm 1LED Gummi 42V m.LM ALLROUNDLED42V-5M
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2700 lm
Breite:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
20 - 20 W
Höhe:
0 mm
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Max. Systemleistung:
20 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
42 - 42 V V
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, bauleuchte 42v, arbeitsstellenscheinwerfer, baustrahler ip44, Arbeitsleuchte, Bodenleuchte, Gummileuchte, Industriegummileuchte, Leuchte, Universalhängeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,80*
€ 524,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,35*
€ 520,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,38*
€ 491,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,96*
€ 478,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,92*
€ 441,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.