Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor si StyliD Evo sym direkt glz Kst Ø100x70mm ST780ZSFRMBFG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Reflektor ST780Z SFR MB FG ST780T tief-breitstr. 96071100
Philips Reflektor ST780Z SFR MB FG ST780T tief-breitstr. 96071100
Artikel-Nr.:
     262-D261E70
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     96071100
EAN/GTIN:
     8718699960711
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Reflektor si StyliD Evo sym direkt glz Kst Ø100x70mm ST780ZSFRMBFG
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Ausstrahlungswinkel:
24 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
70 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,67*
€ 23,27*
€ 5,46*
ab € 16,67*
€ 23,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,89*
€ 23,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,49*
€ 25,93*
€ 3,90*
ab € 18,95*
€ 26,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.