Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe E14 8,5W 2800K 1055lm E opal ws 330° AC Ø41x120mm 220-240V MM21136


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D254D39
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Röhrenlampe E14 8,5W 2800K 1055lm E opal ws 330° AC Ø41x120mm 220-240V MM21136
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
330 - 330 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Durchmesser:
41 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2800 - 2800 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
8.5 - 8.5 W
Lampenlichtausbeute:
124.12 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1055 - 1055 lm
Länge:
120 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
1000000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 warmweiss, led e14, röhrenlampe led e14, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.