| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D211J41 Herst.-Nr.: 058326 EAN/GTIN: 4007841058326 |
| |
|
| | |
| Helligkeitssensor KNX UP 2-1000lx 2Kan Lichtsensor LIGHTSENSORDUALKNX-UNTERPUTZE Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Kanäle: | 2 | Ausführung des Sensors: | Lichtsensor eingebaut | Einstellung: | 2 - 1000 lx lx | KNX: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, EIB-Dämmerungsschalter, KNX-Dämmerungsschalter, Helligkeitssensor, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Sonnensensor, bewegungsschalter steinel, helligkeitssensor, Bussystem-Dämmerungssensor, Bussystem-Helligkeitssensor, Dämmerungssensor, Lichtfühler, Lichtsensor, Luxsensor, Sensor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 88,29* | € 110,83* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 90,13* | € 113,09* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,18* | € 113,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,97* | € 117,62* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 98,56* | € 122,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|