Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cu-Abzweigklemme 150qmm 50qmm blank RBC/3X150/50/3-LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigklemme Ringkl. f Niedersp. 3x150/50/3-Le
Kabelabzweigklemme Ringkl. f Niedersp. 3x150/50/3-Le
Artikel-Nr.:
     262-D202I54
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     126200
EAN/GTIN:
     4010311048772
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Cu-Abzweigklemme 150qmm 50qmm blank RBC/3X150/50/3-LE
Weitere Informationen:
Klemme isoliert:
ja
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
einseitig offen
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
beidseitig offen
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
50 - 50 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE:
150 - 150 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Werkstoff des Abzweigleiter:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Hauptleiters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, cellpack abzweigklemme, abzweigklemme, Cu-Abzweigklemme, Cu-Schraubabzweigklemme, Kupfer-Abzweigklemme, Tatzenklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,88*
€ 253,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 209,50*
€ 254,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 225,91*
€ 273,72*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,24*
€ 283,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,27*
€ 264,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,50*
€ 249,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.