Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D202I52 Herst.-Nr.: 126196 EAN/GTIN: 4010311048741 |
| |
|
| | |
| Cu-Abzweigklemme 95-120qmm 50qmm blank RBC/3X95-120/50/3-LE Weitere Informationen: | | Klemme isoliert: | ja | Klemmkanalöffnung Abzweigleiter: | einseitig offen | Klemmkanalöffnung Hauptleiter: | beidseitig offen | Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE: | 50 - 50 mm² | Nennquerschnitt Hauptleiter, SE: | 95 - 120 mm² | Oberflächenschutz: | blank | Werkstoff des Abzweigleiter: | Aluminium/Kupfer | Werkstoff des Hauptleiters: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, cellpack abzweigklemme, abzweigklemme, Cu-Abzweigklemme, Cu-Schraubabzweigklemme, Kupfer-Abzweigklemme, Tatzenklemme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,43* | € 160,82* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 130,86* | € 161,44* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 141,31* | € 173,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|