Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachbeplankung RAL7035 RAL7035 Kst 250x187,5x30mm D125-CI23-RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D189J79
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     194618
EAN/GTIN:
     9010238059269
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Dachblech
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Dachbeplankung RAL7035 RAL7035 Kst 250x187,5x30mm D125-CI23-RAL7035
Weitere Informationen:
Breite:
187.5 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
187.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
125 mm
Höhe:
250 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
30 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, eaton (moeller) automatengehäuse, automatengehäuse, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,17*
€ 33,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,69*
€ 34,65*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,01*
€ 38,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,58*
€ 40,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,36*
€ 42,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.