Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 160W 24V IP20 DALI Kstgeh Touch&Dim Dimmung DALI stat 300x50x35mm OTIDALI160/220-240/242CHDT6/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D133A12
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4062172274326
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 160W 24V IP20 DALI Kstgeh Touch&Dim Dimmung DALI stat 300x50x35mm OTIDALI160/220-240/242CHDT6/8
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
160 - 160 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
50 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
35 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
300 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 206,87*
€ 206,87*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 179,29*
€ 217,83*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 183,17*
€ 222,23*
1
Frei Haus
ab € 190,23*
€ 231,73*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 211,95*
€ 233,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4.678,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.