Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe E27 PAR20 6W 2700K ws 500lm F kl dimmbar 25° AC Ø65x85mm 230V MASLEDSPOTVLED6-50W927PAR202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER LED 44304400 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W E27 F
Philips MASTER LED 44304400 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W E27 F
Artikel-Nr.:
     262-D132J55
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     44304400
EAN/GTIN:
     8719514443044
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Reflektorlampe E27 PAR20 6W 2700K ws 500lm F kl dimmbar 25° AC Ø65x85mm 230V MASLEDSPOTVLED6-50W927PAR202
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
25 - 25 °
Bauform:
PAR20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
500 lm
Durchmesser:
65 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Klirrfaktor (THD):
1
Lampenbezeichnung:
PAR20
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
6 - 6 W
Lampenlichtausbeute:
83 lm/W
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
500 - 500 lm
Lichtstärke:
1500 cd
Länge:
85 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
40 - 40 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 8,75*
€ 8,75*
12 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 6,56*
€ 9,78*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,07*
€ 10,07*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 10,20*
17 Tage
unbekannt
6
€ 7,50*
ab € 7,37*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
44308200
ab € 6,67*
Ähnlich
Philips
44310500
ab € 6,58*
Ähnlich
Philips
44312900
ab € 6,86*
Ähnlich
Philips
44320400
ab € 9,95*
Ähnlich
Philips
44306800
ab € 6,89*
Ähnlich
Philips
44314300
ab € 6,54*
Ähnlich
Philips
44330300
ab € 14,05*
Ähnlich
k.A.
44322800
ab € 9,95*
Ähnlich
Philips
44324200
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.