Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller IP20 UID8470/10ZGPSWITCHDIM2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Taster-Funkschalter Switch Dim 2B UID8470/10 ZGP
2-Taster-Funkschalter Switch Dim 2B UID8470/10 ZGP
Artikel-Nr.:
     262-D131D44
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     27377100
EAN/GTIN:
     8719514273771
Suchbegriffe:
Funkschalter
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Tastsensor
Controller IP20 UID8470/10ZGPSWITCHDIM2B
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
81 mm
Höhe:
14 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
81 mm
Weitere Suchbegriffe: tastsensor, Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 98,70*
€ 112,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 102,83*
€ 125,98*
1
Frei Haus
ab € 118,74*
€ 144,47*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 131,29*
€ 159,21*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 132,94*
€ 161,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.