| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D121H28 Herst.-Nr.: 214500004 EAN/GTIN: 4063242001705 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse ST IP20 B600xH800xT200mm m.MPL MS6080 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leitungseinführungen: | 0 | Breite: | 600 mm mm | Farbe: | grau | Funktionserhalt: | ohne | Höhe: | 800 mm mm | Mit Montageplatte: | ja | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP20 | Tiefe: | 200 mm mm | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 163,23* | € 202,11* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 168,12* | € 207,05* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 168,89* | € 207,07* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 171,08* | € 209,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 172,70* | € 211,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|