Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D119I35 Herst.-Nr.: 94650 EAN/GTIN: 4000870946503 |
| |
|
| | |
| Hinweisleuchte 0,2W Kst Aufb IP44 m.LM 946.50 Weitere Informationen: | | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Außendurchmesser: | 0 mm | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 6 lm | Betriebsgerät: | magnetischer Trafo | Breite: | 160 mm | Einbaubreite: | 0 mm | Einbaudurchmesser: | 0 mm | Einbauhöhe/-tiefe: | 0 mm | Einbaulänge: | 0 mm | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Farbtemperatur: | 3000 - 3000 K | Geeignet für Lampenleistung: | 0.2 - 0.2 W | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Gehäusefarbe: | schwarz | Höhe/Tiefe: | 32 mm | Leistungsfaktor: | 0 | Leiterquerschnitt: | 0 mm² | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtfarbe: | weiß | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtverteiler: | ohne | Länge: | 134 mm | Mit Leuchtmittel: | ja | Montageart: | Aufbau | Nennspannung: | 1.2 - 1.2 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA | Polzahl: | 0 | Schlagfestigkeit: | IK00 | Schutzart (IP): | IP44 | Schutzklasse: | III | Spannungsart: | AC | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarleuchte, Solarleuchten, hausnummernleuchte led, hausnummernleuchte, Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Hinweisleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte, Sicherheitsleuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 45,04* | € 45,04* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 34,98* | € 47,90* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,50* | € 48,37* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 37,75* | € 51,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|