Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenanbauleuchte GANADO 48W 4500lm 2700-6500K RGB sw Konv IP20 670710532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte GANADO flach mit Fernbedienung dimmbar, 110cm, Schwarz
LED Deckenleuchte GANADO flach mit Fernbedienung dimmbar, 110cm, Schwarz
LED Deckenleuchte GANADO flach mit Fernbedienung dimmbar, 110cm, Schwarz
LED Deckenleuchte GANADO flach mit Fernbedienung dimmbar, 110cm, Schwarz
LED Deckenleuchte GANADO flach mit Fernbedienung dimmbar, 110cm, Schwarz
LED Deckenleuchte GANADO flach mit Fernbedienung dimmbar, 110cm, Schwarz
LED Deckenleuchte GANADO flach mit Fernbedienung dimmbar, 110cm, Schwarz
LED Deckenleuchte GANADO flach mit Fernbedienung dimmbar, 110cm, Schwarz
LED Deckenleuchte GANADO flach mit Fernbedienung dimmbar, 110cm, Schwarz
LED Deckenleuchte GANADO flach mit Fernbedienung dimmbar, 110cm, Schwarz
LED Deckenleuchte GANADO flach mit Fernbedienung dimmbar, 110cm, Schwarz
LED Deckenleuchte GANADO flach mit Fernbedienung dimmbar, 110cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-D076F45
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     670710532
EAN/GTIN:
     4017807503456
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Deckenanbauleuchte GANADO 48W 4500lm 2700-6500K RGB sw Konv IP20 670710532
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4500 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
210 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
2700 - 6500 K
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
48 - 48 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
70 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
RGB
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1100 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
48 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 149,18*
€ 186,29*
€ 4,95*
ab € 151,02*
€ 188,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
6105011-01
ab € 11,03*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512617
ab € 10,95*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512192
ab € 9,82*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512787
ab € 42,82*
Sonstiges
TRIO Leuchten
607800100
ab € 16,01*
Sonstiges
RANEX
6000.498
ab € 28,10*
Sonstiges
TRIO Leuchten
603900302
ab € 54,52*
Sonstiges
TRIO Leuchten
608100224
ab € 63,64*
Sonstiges
TRIO Leuchten
608100324
ab € 85,19*
Sonstiges
TRIO Leuchten
603900301
ab € 55,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.