Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hörnchenautomat Edst 800W edst Mit Signalton Mit Signalton 285


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cloer 0285 Waffeleisen 1 Waffel(n) 800 W Chrom
Cloer 0285 Waffeleisen 1 Waffel(n) 800 W Chrom
Cloer 0285 Waffeleisen 1 Waffel(n) 800 W Chrom
Cloer 0285 Waffeleisen 1 Waffel(n) 800 W Chrom
Artikel-Nr.:
     262-D062F85
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     285
EAN/GTIN:
     4004631002859
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat
Hörnchenautomat Edst 800W edst Mit Signalton Mit Signalton 285
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
800 W
Ausführung:
Hörnchenautomat
Grundfarbe:
Edelstahl
Mit Signalton:
ja
Regelbarer Thermostat:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Crepes Maker, Crepes-Automat, Crisp Waffelautomat, Donut Maker, Donut-Automat, Gourmet-Hörnchenautomat, Hörnchenautomat, Pfannkuchenautomat, Teigwarenautomat
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 58,17*
€ 71,72*
25 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 60,85*
€ 73,16*
1
€ 5,46*
ab € 61,12*
€ 75,23*
1
Frei Haus
ab € 62,99*
€ 76,76*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 66,97*
€ 81,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.