Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse ws LightControl Kst 08-6093.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adaptergehäuse Sensor LS/PD65x65x34 08-6093.002
Adaptergehäuse Sensor LS/PD65x65x34 08-6093.002
Artikel-Nr.:
     262-D049D07
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     08-6093.002
EAN/GTIN:
     4051859091899
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Sensorgehäuse
Aufbaugehäuse ws LightControl Kst 08-6093.002
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 25,84*
€ 35,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,89*
€ 35,64*
€ 3,90*
ab € 26,54*
€ 36,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,69*
€ 36,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,64*
€ 43,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.