Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Schlitz-Toaster MyMoment rt 950W TAT3M124


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TAT3M124, Kompakt Toaster
TAT3M124, Kompakt Toaster
TAT3M124, Kompakt Toaster
TAT3M124, Kompakt Toaster
TAT3M124, Kompakt Toaster
TAT3M124, Kompakt Toaster
TAT3M124, Kompakt Toaster
TAT3M124, Kompakt Toaster
TAT3M124, Kompakt Toaster
TAT3M124, Kompakt Toaster
TAT3M124, Kompakt Toaster
Artikel-Nr.:
     262-D046H66
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TAT3M124
EAN/GTIN:
     4242005403066
Suchbegriffe:
Bosch Toaster
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
2-Schlitz-Toaster MyMoment rt 950W TAT3M124
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
950 W
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Breite:
293 mm
Grundfarbe:
rot
Höhe:
207 mm
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
175 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: toaster bosch, toaster, toaster 2 scheiben, 4-Scheiben-Toaster, Brötchenbäcker, Brötchenröster, Electronic-Toaster, Elektronik-Toaster, Kaltwand-Toaster, Kompakt-Toaster, Langschlitz-Toaster, Sandwichmaker, Sandwich-Toaster, Soft Lift-Toaster, Toaster/Mini-Ofen, Toaster/Sandwichtoaster, Wendetoaster, Zweischlitz-Toaster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,00*
€ 47,34*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 36,05*
€ 47,46*
€ 3,90*
ab € 36,94*
€ 48,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,50*
€ 50,25*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 40,16*
€ 52,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.