Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd ws Maxos Universal Alu L1520mm H65mm LL515ZBCUNIVWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung LL515Z BC UNIV WH
Blindabdeckung LL515Z BC UNIV WH
Artikel-Nr.:
     262-D046A95
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     77310300
EAN/GTIN:
     8719514773103
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel
Blindabd ws Maxos Universal Alu L1520mm H65mm LL515ZBCUNIVWH
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Breite:
80 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
65 mm
Länge:
1520 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,25*
€ 18,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,34*
€ 18,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,48*
€ 19,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,24*
€ 20,09*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 14,88*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.