Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden 44x486x850mm Metall gr RAL7035 691651NFGR.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden 44x486x850mm Metall gr RAL7035 691651NFGR.10
Artikel-Nr.:
     262-D043E59
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691651NFGR.10
EAN/GTIN:
     4049759286194
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden 44x486x850mm Metall gr RAL7035 691651NFGR.10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
486 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Höhe:
44 mm
Max. Belastbarkeit:
120 kg
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
850 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: fachboden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27
€ 9,90*
ab € 49,93*
€ 66,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,11*
€ 66,60*
€ 3,50*
ab € 54,13*
€ 71,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.