| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D043D76 Herst.-Nr.: 1093/KN4 EAN/GTIN: 8021156061303 |
| |
|
| | |
| Videoüberwachung PAL Farbe 2Cam SET1093/KN4 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kameras: | 2 | Ausführung des Speichermediums: | Festplatte | Bildsystem: | PAL | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Integrierte Spannungsversorgung für Kamera: | ja | Max. Anzahl der Videoeingänge: | 4 | Übertragungstechnik: | analog |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bullet kamera, Kameraüberwachung, Quad-System, Sicherheits-System, Überwachungsanlage, Videoüberwachung, Video-Überwachungssystem |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 247,33* | € 294,47* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 291,39* | € 344,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 335,82* | € 394,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|