| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D036H77 Herst.-Nr.: SPK806 EAN/GTIN: 3250615515117 |
| |
|
| | |
| Ableiter Typ3 21VAC 24VDC TS35 m.FMkont opt Klemme Hutschiene TH35 750Va-a SPK806 Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Klemme | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 6 | Baubreite: | 6.2 mm | Blitzstoßstrom (10/350 µs): | 0.5 kA | Erdung über: | Hutschiene | Frequenz: | 0.00005 - 0.00006 MHz | Höchste Dauerspannung AC: | 30 V | Höchste Dauerspannung DC: | 30 V | Mit Fernmeldekontakt: | ja | Montageart: | Hutschiene TH35 | Nennableitstoßstrom (8/20): | 5 kA kA | Nennspannung AC: | 21 - 21 V | Nennspannung DC: | 24 - 24 V | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzpegel Ader/Ader: | 750 V V | Schutzpegel Ader/Erde: | 55 V V | Signalisierung am Gerät: | optisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 63,45* | € 86,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,46* | € 133,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,25* | € 133,57* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 111,54* | € 137,42* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 121,04* | € 145,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|