Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter TN TN- 240VAC 1,5kV m.FMkont Netzform TN 2TE Hutschiene TH15 SPA180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D036H57
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SPA180
EAN/GTIN:
     3250615515056
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 1
Blitzstromableiter TN TN- 240VAC 1,5kV m.FMkont Netzform TN 2TE Hutschiene TH15 SPA180
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Baugröße:
2 TE
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA kA
Höchste Dauerspannung AC:
264 V
Integrierte Vorsicherung:
ja
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH15
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA kA
Nennspannung AC:
240 V V
Nennspannung DC:
0 V
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Prüfklasse Typ 1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV kV
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, blitzstromableiter hager, B Ableiter, Blitzschutz, Blitzstromableiter für Energietechnik, Funkenstrecke, Funkenstrecken-Oberteil, Grobschutz, Innerer Blitzschutz, Klasse B Ableiter, Klasse I Ableiter, Kombi-Ableiter, Oberteil Funkenstrecke, Typ 1 Ableiter, Überspannungsschutz-System
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,46*
€ 228,67*
Frei Haus
ab € 198,67*
€ 228,82*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 200,54*
€ 232,16*
Frei Haus
ab € 203,61*
€ 235,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 219,13*
€ 250,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,43*
€ 298,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,06*
€ 288,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,32*
€ 282,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,13*
€ 260,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KBN381
ab € 23,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.