Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter TN TT 240VAC 1,5kV m.FMkont Netzform TN VDC 2TE 25kA opt SPA081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckmodul L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA SPA081
Steckmodul L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA SPA081
Artikel-Nr.:
     262-D036H56
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SPA081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter hager
blitzstromableiter
Blitzstromableiter TN TT 240VAC 1,5kV m.FMkont Netzform TN VDC 2TE 25kA opt SPA081
Weitere Informationen:
Baugröße:
2 TE
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA kA
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA kA
Nennspannung AC:
240 V V
Netzform TN:
ja
Netzform TT:
ja
Prüfklasse Typ 1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV kV
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Spezifische Energie (W/R):
160 kJ/Ohm
Weitere Suchbegriffe: B Ableiter, Blitzschutz, Blitzstromableiter für Energietechnik, Funkenstrecke, Funkenstrecken-Oberteil, Grobschutz, Innerer Blitzschutz, Klasse B Ableiter, Klasse I Ableiter, Kombi-Ableiter, Oberteil Funkenstrecke, Typ 1 Ableiter, Überspannungsschutz-System
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,45*
€ 199,71*
Frei Haus
ab € 168,11*
€ 199,83*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 170,40*
€ 202,68*
Frei Haus
ab € 174,89*
€ 207,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 184,41*
€ 218,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,61*
€ 256,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,71*
€ 248,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.