Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G4 0,7W 1200K 13lm kl UC ws Ø16x55mm 12V 31688


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D005C34
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31688
EAN/GTIN:
     4034451316881
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G4 0,7W 1200K 13lm kl UC ws Ø16x55mm 12V 31688
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
16 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
1200 - 1200 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.5 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.7 - 0.7 W
Lampenlichtausbeute:
1 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
13 - 13 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
55 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
12500
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
12 - 12 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G4
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G4, Sockel G4, scharnberger+has. led röhre, led röhre, led g4 warmweiss, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,50*
€ 15,46*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,60*
€ 15,60*
€ 3,90*
ab € 11,90*
€ 17,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,33*
€ 18,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,55*
€ 19,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.